SIEMENS - QAA2071 Huonelämpötila-anturi, - BPZ:QAA2071

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtösignaali - 4-20 mA
Syöttöjännite - 35 V
Mukana paristo - ei
Asetusarvo, säädettävä - ei ole
Valmiustila-painike - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0343
Toimittajan tuotenumero
BPZ:QAA2071
Tukkuerä
1
Lähtösignaali:
4-20 mA
Syöttöjännite:
35 V
Mukana paristo:
ei
Asetusarvo, säädettävä:
ei ole
Valmiustila-painike:
ei
Optimointi:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Sisältää näytön:
ei
Rajähdyssuojattu:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Korkeus:
100 mm
Leveys:
90 mm
Syvyys:
36 mm
QAA2071 Huonelämpötila-anturi, 4-20 mA, 0...50 astC


