SIEMENS - QAA25 Huonelämpötila-anturi, L - BPZ:QAA25

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - QAA25 Huonelämpötila-anturi, L - BPZ:QAA25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Putkiasennus mahdollinen - ei

  • Nesteille - ei

  • Soveltuu kaasuille - ei

  • Kotelolla - kyllä

  • CO2 mittaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0345

Toimittajan tuotenumero

BPZ:QAA25

Tukkuerä

1

Putkiasennus mahdollinen:

ei

Nesteille:

ei

Soveltuu kaasuille:

ei

Kotelolla:

kyllä

CO2 mittaus:

ei

Anturin tyyppi:

Ni1000

Bluetooth:

ei

Teholähteen tyyppi:

muu

Käyttöpaikka:

huone

Lämpötilamittausalue:

0...50 °C

Seinäasennus:

kyllä

Kattoasennus:

ei

Soveltuu kanava-asennukseen:

ei

Soveltuu ilmalle:

kyllä

Kiinteä anturijohto:

ei

Elementin materiaali:

muu

Aktiivinen lämpötilamittaus:

ei

Passiivinen lämpötilamittaus:

kyllä

Keskimääräisen lämpötilan mittaus:

ei

VOC mittaus:

ei

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Absoluuttisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Entalpia mittaus:

ei

Kastepisteen mittaus:

ei

Hiukkasmittaus (PM):

ei

Tukee BACnet -protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

ei

MP (Multi Point) tuettu protokolla:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

LoRa teknologia:

ei

NFC (Near Field Communication):

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Valmiustila-painike:

ei

Langaton:

ei

Sisältää näytön:

ei

Käyttölämpötila:

-25...65 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Kotelon korkeus:

100 mm

Kotelon leveys:

90 mm

Kotelosyvyys:

36 mm

Rungon väri:

valkoinen

QAA25 Huonelämpötila-anturi, LG-Ni1000, 0..+50 astC, 5...35 astCasetusarvon säätönupilla