SIEMENS - QAC3171 Ulkoanturi, 4..20 mA, - BPZ:QAC3171

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisältää asennustarvikkeet - kyllä
Putkiasennus mahdollinen - ei
Nesteille - ei
Soveltuu kaasuille - ei
Kotelolla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0354
Toimittajan tuotenumero
BPZ:QAC3171
Tukkuerä
1
Sisältää asennustarvikkeet:
kyllä
Putkiasennus mahdollinen:
ei
Nesteille:
ei
Soveltuu kaasuille:
ei
Kotelolla:
kyllä
CO2 mittaus:
ei
Anturin tyyppi:
PT1000
Bluetooth:
ei
Mitoitussyöttöjännite, DC:
13.5...35 V
Käyttöpaikka:
ulkona
Lämpötilamittausalue:
-50...50 °C
Seinäasennus:
kyllä
Kattoasennus:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Soveltuu ilmalle:
kyllä
Kiinteä anturijohto:
ei
Anturin pituus:
46 mm
Sensorielementin halkaisija:
6 mm
Aktiivinen lämpötilamittaus:
kyllä
Passiivinen lämpötilamittaus:
ei
Keskimääräisen lämpötilan mittaus:
ei
VOC mittaus:
ei
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:
ei
Absoluuttisen ilmankosteuden mittaus:
ei
Entalpia mittaus:
ei
Kastepisteen mittaus:
ei
Hiukkasmittaus (PM):
ei
Tukee BACnet -protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
MP (Multi Point) tuettu protokolla:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
LoRa teknologia:
ei
NFC (Near Field Communication):
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Langaton:
ei
Sisältää näytön:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
kytkentäkisko
Maksimi ympäröivä ilmankosteus (ei kondensoiva):
95 %
Käyttölämpötila:
-40...70 °C
Rajähdyssuojattu:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Kotelon korkeus:
106 mm
Kotelon leveys:
80 mm
Kotelosyvyys:
39 mm
Rungon väri:
harmaa


