SIEMENS - QAE2121.015 Lämpötilan uppoant - BPZ:QAE2121.015

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tyyppi - Ni1000
Lämpötilamittausalue - -30...130 °C
Insertin pituus - 150 mm
Rajähdyssuojattu - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP42
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0368
Toimittajan tuotenumero
BPZ:QAE2121.015
Tukkuerä
1
Anturin tyyppi:
Ni1000
Lämpötilamittausalue:
-30...130 °C
Insertin pituus:
150 mm
Rajähdyssuojattu:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP42
Kotelon korkeus:
60 mm
Kotelon leveys:
80 mm
Kotelosyvyys:
31 mm
QAE2121.015 Lämpötilan uppoanturi, LG-Ni1000, 150mm, -30-130 (AQE2102)
SekalainenPDF
TuoteselostePDF


