SIEMENS - QAE2164.015 Lämpötilan uppoant - BPZ:QAE2164.015

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - QAE2164.015 Lämpötilan uppoant - BPZ:QAE2164.015

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpötilamittausalue - -10...120 °C

  • Insertin pituus - 150 mm

  • Sisältää näytön - ei

  • Rajähdyssuojattu - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0371

Toimittajan tuotenumero

BPZ:QAE2164.015

Tukkuerä

1

Lämpötilamittausalue:

-10...120 °C

Insertin pituus:

150 mm

Sisältää näytön:

ei

Rajähdyssuojattu:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Kotelon korkeus:

88 mm

Kotelon leveys:

80 mm

Kotelosyvyys:

39 mm

QAE2164.015 Lämpötilan uppoanturi, 0..10 V, 150 mm, -10..+120 astC,PN16