SIEMENS - QAE2174.010 Lämpötilan uppoant - BPZ:QAE2174.010

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpötilamittausalue - -10...120 °C
Insertin pituus - 100 mm
Sisältää näytön - ei
Rajähdyssuojattu - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0372
Toimittajan tuotenumero
BPZ:QAE2174.010
Tukkuerä
1
Lämpötilamittausalue:
-10...120 °C
Insertin pituus:
100 mm
Sisältää näytön:
ei
Rajähdyssuojattu:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Kotelon korkeus:
88 mm
Kotelon leveys:
80 mm
Kotelosyvyys:
39 mm
QAE2174.010 Lämpötilan uppoanturi, 4..20mA, 100 mm, -10..+120 astC,PN16


