SIEMENS - QAE26.91 anturi Ni1000 -50+180 - BPZ:QAE26.91

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tyyppi - Ni1000
Lämpötilamittausalue - -50...180 °C
Insertin pituus - 125 mm
Rajähdyssuojattu - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP64
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0376
Toimittajan tuotenumero
BPZ:QAE26.91
Tukkuerä
1
Anturin tyyppi:
Ni1000
Lämpötilamittausalue:
-50...180 °C
Insertin pituus:
125 mm
Rajähdyssuojattu:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP64
Kotelon korkeus:
14 mm
Kotelon leveys:
160 mm
Kotelosyvyys:
14 mm
QAE26.91 Lämpötilan uppoanturi, LG-Ni1000, 125 mm, -50..+180 astC, PN16


