SIEMENS - QAE26.95 Lämpötilan uppoanturi - BPZ:QAE26.95

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tyyppi - Ni1000
Lämpötilamittausalue - -50...180 °C
Insertin pituus - 465 mm
Rajähdyssuojattu - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP64
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0378
Toimittajan tuotenumero
BPZ:QAE26.95
Tukkuerä
1
Anturin tyyppi:
Ni1000
Lämpötilamittausalue:
-50...180 °C
Insertin pituus:
465 mm
Rajähdyssuojattu:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP64
Kotelon korkeus:
14 mm
Kotelon leveys:
500 mm
Kotelosyvyys:
14 mm
QAE26.95 Lämpötilan uppoanturi, LG-Ni1000, 465 mm, -50..+180 astC, PN16


