SIEMENS - QAE3010.010 Lämpötilan uppoant - BPZ:QAE3010.010

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpötilamittausalue - -50...200 °C
Insertin pituus - 100 mm
Rajähdyssuojattu - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Kotelon korkeus - 92 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0379
Toimittajan tuotenumero
BPZ:QAE3010.010
Tukkuerä
1
Lämpötilamittausalue:
-50...200 °C
Insertin pituus:
100 mm
Rajähdyssuojattu:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Kotelon korkeus:
92 mm
Kotelon leveys:
69 mm
Kotelosyvyys:
81 mm
QAE3010.010 Lämpötilan uppoanturi, Pt100, 100 mm, -50..+200 astC, PN40
SekalainenPDF
TuoteselostePDF


