SIEMENS - QAE3075.010 Lämpötilan uppoant - BPZ:QAE3075.010

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpötilamittausalue - 0...200 °C
Insertin pituus - 100 mm
Sisältää näytön - ei
Rajähdyssuojattu - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0380
Toimittajan tuotenumero
BPZ:QAE3075.010
Tukkuerä
1
Lämpötilamittausalue:
0...200 °C
Insertin pituus:
100 mm
Sisältää näytön:
ei
Rajähdyssuojattu:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Kotelon korkeus:
92 mm
Kotelon leveys:
69 mm
Kotelosyvyys:
81 mm
QAE3075.010 Lämpötilan uppoanturi, 4..20mA, 100mm, 0..+200
SekalainenPDF
TuoteselostePDF


