SIEMENS - QAM2130.040 Kanavalämpötila-an - BPZ:QAM2130.040

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - QAM2130.040 Kanavalämpötila-an - BPZ:QAM2130.040

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisältää asennustarvikkeet - kyllä

  • Putkiasennus mahdollinen - ei

  • Nesteille - ei

  • Soveltuu kaasuille - ei

  • Kotelolla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0386

Toimittajan tuotenumero

BPZ:QAM2130.040

Tukkuerä

1

Sisältää asennustarvikkeet:

kyllä

Putkiasennus mahdollinen:

ei

Nesteille:

ei

Soveltuu kaasuille:

ei

Kotelolla:

kyllä

CO2 mittaus:

ei

Anturin tyyppi:

NTC, 10K

Bluetooth:

ei

Käyttöpaikka:

kanava

Lämpötilamittausalue:

-40...80 °C

Seinäasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Soveltuu kanava-asennukseen:

kyllä

Soveltuu ilmalle:

kyllä

Kiinteä anturijohto:

ei

Insertin pituus:

363 mm

Aktiivinen lämpötilamittaus:

ei

Passiivinen lämpötilamittaus:

kyllä

Keskimääräisen lämpötilan mittaus:

ei

VOC mittaus:

ei

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Absoluuttisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Entalpia mittaus:

ei

Kastepisteen mittaus:

ei

Hiukkasmittaus (PM):

ei

Tukee BACnet -protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

ei

MP (Multi Point) tuettu protokolla:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

LoRa teknologia:

ei

NFC (Near Field Communication):

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Langaton:

ei

Sisältää näytön:

ei

Maksimi ympäröivä ilmankosteus (ei kondensoiva):

95 %

Käyttölämpötila:

-40...70 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP42

Kotelon korkeus:

61 mm

Kotelon leveys:

80 mm

Kotelosyvyys:

31 mm

Rungon väri:

harmaa

QAM2130.040 Kanavalämpötila-anturi, NTC10k, 0,4m, -40...80 astC