SIEMENS - QAT22 Ikkunalämpötila-anturi, - BPZ:QAT22

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ilmaisimen / anturin tyyppi - muu
Lämpötilamittausalue - -10...50 °C
Liitäntäkaapelin pituus - 1.5 m
Aikavakio - 30 s
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0395
Toimittajan tuotenumero
BPZ:QAT22
Tukkuerä
1
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
muu
Lämpötilamittausalue:
-10...50 °C
Liitäntäkaapelin pituus:
1.5 m
Aikavakio:
30 s
QAT22 Ikkunalämpötila-anturi, LG-Ni1000, 1,5 m, -10..+50 astC
SekalainenPDF
TuoteselostePDF


