SIEMENS - QBE2004-P30U Paineanturi kylmä - S55720-S312

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtösignaali - 0-10 V
Mitta-alue - -100...2900 Pa
Liitäntätyyppi - sisäkierre, flare (UNF)
Kierteen koko - muu
Kaapelin pituus - 1.5 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0411
Toimittajan tuotenumero
S55720-S312
Tukkuerä
1
Lähtösignaali:
0-10 V
Mitta-alue:
-100...2900 Pa
Liitäntätyyppi:
sisäkierre, flare (UNF)
Kierteen koko:
muu
Kaapelin pituus:
1.5 m
Väliaineen lämpötila (jatkuva):
-40...135 °C
Soveltuu kaasuille:
ei
Korkeus:
24 mm
Leveys:
24 mm
Syvyys:
68 mm
Syöttöjännite:
24 V
Tarkkuusluokka:
0.3
Lämpötila-anturi:
ei
Luettavissa:
ei
Sisältää näytön:
ei
Maksimiylipaine:
8700 kPa
Soveltuu ilmalle:
kyllä
Soveltuu vedelle:
kyllä
Soveltuu glykolille:
kyllä
Öljylle sopiva:
kyllä
Soveltuu ammoniakille:
kyllä
Soveltuu höyrylle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Rajähdyssuojattu:
ei
Mittaelementti:
piezo
Kotelon/suojuksen materiaali:
ruostumaton teräs


