SIEMENS - QFA3160 Huonekosteus- / lämpöt - BPZ:QFA3160


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suhteellisen ilmankosteuden mittausalue - 0...100 %
Putkiasennus mahdollinen - ei
Nesteille - ei
Soveltuu kaasuille - ei
Kotelolla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0463
Toimittajan tuotenumero
BPZ:QFA3160
Tukkuerä
1
Suhteellisen ilmankosteuden mittausalue:
0...100 %
Putkiasennus mahdollinen:
ei
Nesteille:
ei
Soveltuu kaasuille:
ei
Kotelolla:
ei
CO2 mittaus:
ei
Anturin tyyppi:
PT1000
Mitoitussyöttöjännite, AC:
19.2...28.8 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
13.5...35 V
Käyttöpaikka:
huone
Lämpötilamittausalue:
-40...70 °C
Seinäasennus:
kyllä
Kattoasennus:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Soveltuu ilmalle:
kyllä
Kiinteä anturijohto:
ei
Anturin pituus:
84 mm
Sensorielementin halkaisija:
15 mm
Aktiivinen lämpötilamittaus:
kyllä
Keskimääräisen lämpötilan mittaus:
kyllä
VOC mittaus:
ei
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:
kyllä
Absoluuttisen ilmankosteuden mittaus:
kyllä
Entalpia mittaus:
kyllä
Kastepisteen mittaus:
kyllä
Hiukkasmittaus (PM):
ei
Tukee BACnet -protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
MP (Multi Point) tuettu protokolla:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
LoRa teknologia:
ei
Sisältää näytön:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
kytkentäkisko
Maksimi ympäröivä ilmankosteus (ei kondensoiva):
100 %
Käyttölämpötila:
-40...70 °C
Rajähdyssuojattu:
ei
Kotelointiluokka (IP):
muu
Kotelon korkeus:
144 mm
Kotelon leveys:
80 mm
Kotelosyvyys:
39 mm
Rungon väri:
harmaa