SIEMENS - QFA3171 Huonekosteus- / lämpöt - BPZ:QFA3171

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - QFA3171 Huonekosteus- / lämpöt - BPZ:QFA3171

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suhteellisen ilmankosteuden mittausalue - 0...100 %

  • Putkiasennus mahdollinen - ei

  • Nesteille - ei

  • Soveltuu kaasuille - ei

  • Kotelolla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0465

Toimittajan tuotenumero

BPZ:QFA3171

Tukkuerä

1

Suhteellisen ilmankosteuden mittausalue:

0...100 %

Putkiasennus mahdollinen:

ei

Nesteille:

ei

Soveltuu kaasuille:

ei

Kotelolla:

ei

CO2 mittaus:

ei

Anturin tyyppi:

PT1000

Mitoitussyöttöjännite, DC:

13.5...35 V

Käyttöpaikka:

huone

Lämpötilamittausalue:

-40...70 °C

Seinäasennus:

kyllä

Kattoasennus:

ei

Soveltuu kanava-asennukseen:

ei

Soveltuu ilmalle:

kyllä

Kiinteä anturijohto:

ei

Anturin pituus:

84 mm

Sensorielementin halkaisija:

15 mm

Aktiivinen lämpötilamittaus:

kyllä

Keskimääräisen lämpötilan mittaus:

kyllä

VOC mittaus:

ei

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

kyllä

Absoluuttisen ilmankosteuden mittaus:

kyllä

Entalpia mittaus:

kyllä

Kastepisteen mittaus:

kyllä

Hiukkasmittaus (PM):

ei

Tukee BACnet -protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

ei

MP (Multi Point) tuettu protokolla:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

LoRa teknologia:

ei

Sisältää näytön:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

kytkentäkisko

Maksimi ympäröivä ilmankosteus (ei kondensoiva):

100 %

Käyttölämpötila:

-40...70 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

Kotelointiluokka (IP):

muu

Kotelon korkeus:

144 mm

Kotelon leveys:

80 mm

Kotelosyvyys:

39 mm

Rungon väri:

harmaa

QFA3171 Huonekosteus- / lämpötila-anturi, 4-20 mA