SIEMENS - QFM2101 Kanava-anturi, kosteus - BPZ:QFM2101

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Putkiasennus mahdollinen - ei
Nesteille - ei
Soveltuu kaasuille - ei
Kotelolla - kyllä
CO2 mittaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0470
Toimittajan tuotenumero
BPZ:QFM2101
Tukkuerä
1
Putkiasennus mahdollinen:
ei
Nesteille:
ei
Soveltuu kaasuille:
ei
Kotelolla:
kyllä
CO2 mittaus:
ei
Bluetooth:
ei
Näytön tyyppi:
muu
Mitoitussyöttöjännite, DC:
13.5...35 V
Käyttöpaikka:
kanava
Seinäasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
kyllä
Soveltuu ilmalle:
kyllä
Kiinteä anturijohto:
ei
Anturin pituus:
183 mm
Insertin pituus:
154 mm
Sensorielementin halkaisija:
15 mm
Keskimääräisen lämpötilan mittaus:
kyllä
VOC mittaus:
ei
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:
kyllä
Absoluuttisen ilmankosteuden mittaus:
kyllä
Entalpia mittaus:
kyllä
Hiukkasmittaus (PM):
ei
Tukee BACnet -protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
MP (Multi Point) tuettu protokolla:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
LoRa teknologia:
ei
NFC (Near Field Communication):
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Langaton:
ei
Sisältää näytön:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Maksimi ympäröivä ilmankosteus (ei kondensoiva):
95 %
Käyttölämpötila:
-15...60 °C
Rajähdyssuojattu:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Kotelon korkeus:
88 mm
Kotelon leveys:
80 mm
Kotelosyvyys:
39 mm
Rungon väri:
harmaa


