SIEMENS - QFM3100 Kanava-anturi, kostues - BPZ:QFM3100

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - QFM3100 Kanava-anturi, kostues - BPZ:QFM3100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Putkiasennus mahdollinen - ei

  • Nesteille - ei

  • Soveltuu kaasuille - ei

  • Kotelolla - kyllä

  • CO2 mittaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0474

Toimittajan tuotenumero

BPZ:QFM3100

Tukkuerä

1

Putkiasennus mahdollinen:

ei

Nesteille:

ei

Soveltuu kaasuille:

ei

Kotelolla:

kyllä

CO2 mittaus:

ei

Bluetooth:

ei

Näytön tyyppi:

muu

Mitoitussyöttöjännite, AC:

19.2...28.8 V

Mitoitussyöttöjännite, DC:

13.5...35 V

Käyttöpaikka:

kanava

Seinäasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Soveltuu kanava-asennukseen:

kyllä

Soveltuu ilmalle:

kyllä

Kiinteä anturijohto:

ei

Anturin pituus:

235 mm

Insertin pituus:

206 mm

Sensorielementin halkaisija:

15 mm

Keskimääräisen lämpötilan mittaus:

kyllä

VOC mittaus:

ei

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

kyllä

Absoluuttisen ilmankosteuden mittaus:

kyllä

Entalpia mittaus:

kyllä

Hiukkasmittaus (PM):

ei

Tukee BACnet -protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

ei

MP (Multi Point) tuettu protokolla:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

LoRa teknologia:

ei

NFC (Near Field Communication):

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Langaton:

ei

Sisältää näytön:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Maksimi ympäröivä ilmankosteus (ei kondensoiva):

100 %

Käyttölämpötila:

-40...70 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Kotelon korkeus:

88 mm

Kotelon leveys:

80 mm

Kotelosyvyys:

39 mm

Rungon väri:

harmaa

QFM3100 Kanava-anturi, kostues, 0..100%, 0..10 V