SIEMENS - QFM81.2 Kanavahygrostaatti, 15 - BPZ:QFM81.2

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - QFM81.2 Kanavahygrostaatti, 15 - BPZ:QFM81.2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäaskelten lukumäärä - 1

  • Erotusalue / hystereesivaihdin - 4...4 %

  • Kotelointiluokka (IP) - IP30

  • Kytkentäaskelten ero (RH) - 4 %

  • Kontaktin lukitus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0480

Toimittajan tuotenumero

BPZ:QFM81.2

Tukkuerä

1

Kytkentäaskelten lukumäärä:

1

Erotusalue / hystereesivaihdin:

4...4 %

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Kytkentäaskelten ero (RH):

4 %

Kontaktin lukitus:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Mittausalue ala-arvo (RH):

15 %

Mittausalue yläarvo (RH):

95 %

Kosketinkuorma max.:

5 A

Väliaineen lämpötilan (jatkuvan) enimmäisarvo:

70 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

Leveys:

73 mm

Mittaelementin tyyppi:

muovi

Hystereesialue säädettävissä:

ei

Maksimikontaktijännite:

250 V

Insertin pituus:

156 mm

Syvyys:

64 mm

Väri:

harmaa

Korkeus:

140 mm

RAL-numero:

7032

QFM81.2 Kanavahygrostaatti, 15..95 %, 2-pistesäätö, säätö ulkoisesti