SIEMENS - QPA2000 Huoneanturi ilmanlaadu - BPZ:QPA2000

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - QPA2000 Huoneanturi ilmanlaadu - BPZ:QPA2000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Putkiasennus mahdollinen - ei

  • Nesteille - ei

  • Soveltuu kaasuille - ei

  • Kotelolla - kyllä

  • CO2 mittaus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0483

Toimittajan tuotenumero

BPZ:QPA2000

Tukkuerä

1

Putkiasennus mahdollinen:

ei

Nesteille:

ei

Soveltuu kaasuille:

ei

Kotelolla:

kyllä

CO2 mittaus:

kyllä

Mitoitussyöttöjännite, AC:

24...24 V

Mitoitussyöttöjännite, DC:

15...35 V

Käyttöpaikka:

huone

Seinäasennus:

kyllä

Kattoasennus:

ei

Soveltuu kanava-asennukseen:

ei

Soveltuu ilmalle:

kyllä

Kiinteä anturijohto:

ei

Aktiivinen lämpötilamittaus:

ei

Passiivinen lämpötilamittaus:

ei

Keskimääräisen lämpötilan mittaus:

ei

VOC mittaus:

ei

Absoluuttisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Entalpia mittaus:

ei

Kastepisteen mittaus:

ei

Hiukkasmittaus (PM):

ei

CO2 mittausalue:

0...2000 ppm

Tukee BACnet -protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

ei

MP (Multi Point) tuettu protokolla:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

LoRa teknologia:

ei

Sisältää näytön:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

kytkentäkisko

Maksimi ympäröivä ilmankosteus (ei kondensoiva):

95 %

Käyttölämpötila:

0...50 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Kotelon korkeus:

100 mm

Kotelon leveys:

90 mm

Kotelosyvyys:

36 mm

Rungon väri:

valkoinen

QPA2000 Huoneanturi ilmanlaadulle CO2, 0..10 V