SIEMENS - QPA2060D Huoneanturi ilmanlaad - BPZ:QPA2060D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Putkiasennus mahdollinen - ei
Nesteille - ei
Soveltuu kaasuille - ei
Kotelolla - kyllä
CO2 mittaus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0487
Toimittajan tuotenumero
BPZ:QPA2060D
Tukkuerä
1
Putkiasennus mahdollinen:
ei
Nesteille:
ei
Soveltuu kaasuille:
ei
Kotelolla:
kyllä
CO2 mittaus:
kyllä
Näytön tyyppi:
LCD ilman taustavaloa
Mitoitussyöttöjännite, AC:
24...24 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
15...35 V
Käyttöpaikka:
huone
Lämpötilamittausalue:
0...50 °C
Seinäasennus:
kyllä
Kattoasennus:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Soveltuu ilmalle:
kyllä
Kiinteä anturijohto:
ei
Aktiivinen lämpötilamittaus:
kyllä
Passiivinen lämpötilamittaus:
ei
Keskimääräisen lämpötilan mittaus:
ei
VOC mittaus:
ei
Absoluuttisen ilmankosteuden mittaus:
ei
Entalpia mittaus:
ei
Kastepisteen mittaus:
ei
Hiukkasmittaus (PM):
ei
CO2 mittausalue:
0...2000 ppm
Tukee BACnet -protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
MP (Multi Point) tuettu protokolla:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
LoRa teknologia:
ei
Sisältää näytön:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
kytkentäkisko
Maksimi ympäröivä ilmankosteus (ei kondensoiva):
95 %
Käyttölämpötila:
0...50 °C
Rajähdyssuojattu:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Kotelon korkeus:
100 mm
Kotelon leveys:
90 mm
Kotelosyvyys:
36 mm
Rungon väri:
valkoinen


