SIEMENS - QPA84 Huoneanturi ilmanlaadull - BPZ:QPA84

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nesteille - ei
Soveltuu kaasuille - ei
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Leveys - 96 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0490
Toimittajan tuotenumero
BPZ:QPA84
Tukkuerä
1
Nesteille:
ei
Soveltuu kaasuille:
ei
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Leveys:
96 mm
Korkeus:
101 mm
Syvyys:
39 mm
Prosessiliitäntä:
muu
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
QPA84 Huoneanturi ilmanlaadulle VOC, 230 V
SekalainenPDF
TuoteselostePDF


