SIEMENS - QVE1900 Virtauskytkin, DN 32.. - BPZ:QVE1900

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nesteille - kyllä
Soveltuu kaasuille - ei
Leveys - 108 mm
Korkeus - 70 mm
Syvyys - 132 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0498
Toimittajan tuotenumero
BPZ:QVE1900
Tukkuerä
1
Nesteille:
kyllä
Soveltuu kaasuille:
ei
Leveys:
108 mm
Korkeus:
70 mm
Syvyys:
132 mm
Prosessiliitäntä:
kierreliitos
Keskilämpötila:
-20...120 °C
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
QVE1900 Virtauskytkin, DN 32..200, IP 65, max. 15 A
SekalainenPDF
TuoteselostePDF


