SIEMENS - RAB11.1 Huonetermostaatti, 24. - S55770-T226


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Teholähteen tyyppi - muu
Liitäntätyyppi - kolmi-/nelijohtiminen
Kosketinkuorma max. - 6 A
Mitta-alue - 8...30 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0507
Toimittajan tuotenumero
S55770-T226
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Teholähteen tyyppi:
muu
Liitäntätyyppi:
kolmi-/nelijohtiminen
Kosketinkuorma max.:
6 A
Mitta-alue:
8...30 °C
Korkeus:
110 mm
Leveys:
99 mm
Syvyys:
35.3 mm
Malli / Tyyppi:
on/off
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
ei
Poikkeama-arvo:
1...1 K
Sopii jäähdytykseen:
ei
Sisältää näytön:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Säätötapa:
muu
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
kaksoismetalli
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Terminen takaisinkytkentä:
ei ole
Ääni-indikaattori:
ei
Piilotettu toiminta:
ei
Maksimikontaktijännite:
250 V
Rajähdyssuojattu:
ei
Talousvesipiiri:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
RAL-numero:
9003
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Sopii lämmitykseen:
kyllä