SIEMENS - Rajakytkin kääntöohjainpää, me - 3SE5000-0AH00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209696020
Sähkönumero
2366590
Toimittajan tuotenumero
3SE5000-0AH00
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Rajakytkin kääntöohjainpää, metallia, oikea tai vasen kytkevä
Kääntövivun käyttö (tilaa vipu erikseen) asentokytkimelle 3SE51/3SF11, 40/56/56XL mm, kytkinpisteet EN 50041 mukaan. Vivun kytkentäsuunta on vasemmalla / oikealla tai vain vasemmalla tai vain oikealla. Toimitustila on oikea/vasen.
Kääntövivun käyttö (tilaa vipu erikseen) asentokytkimelle 3SE51/3SF11, 40/56/56XL mm, kytkinpisteet EN 50041 mukaan. Vivun kytkentäsuunta on vasemmalla / oikealla tai vain vasemmalla tai vain oikealla. Toimitustila on oikea/vasen.



