SIEMENS - Rajakytkin kääntöohjainpää, mu - 3SE5000-0AK00


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209696037
Sähkönumero
2366599
Toimittajan tuotenumero
3SE5000-0AK00
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Rajakytkin kääntöohjainpää, muovia, oikea tai vasen kytkevä
Kääntövivun käyttö (tilaa vipu erikseen) asentokytkimelle 3SE52/3SF12 für 31/50 mm, Kytkinpisteet EN 50047 mukaan. Vivun kytkentäsuunta on vain vasemmalla / oikealla tai vasemmalla tai vain oikealla. Toimitustila on oikea/vasen.
Kääntövivun käyttö (tilaa vipu erikseen) asentokytkimelle 3SE52/3SF12 für 31/50 mm, Kytkinpisteet EN 50047 mukaan. Vivun kytkentäsuunta on vain vasemmalla / oikealla tai vasemmalla tai vain oikealla. Toimitustila on oikea/vasen.