SIEMENS - Rajakytkin, sarana, metallikot - 3SE5232-0LU21


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Kytkentätoiminto - momenttikosketin
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2
Väyläliitäntä - ei ole
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209694538
Sähkönumero
2366537
Toimittajan tuotenumero
3SE5232-0LU21
Tukkuerä
1
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kytkentätoiminto:
momenttikosketin
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Väyläliitäntä:
ei ole
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Ohjaimen kohdistus:
rullatyönnin, läpimenevä
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Anturin leveys:
31 mm
Anturin pituus:
92 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Anturin korkeus:
52.8 mm
Pakkotoiminen avautuminen:
kyllä
Nimellinen toimintavirta Ie AC-15,24V:
6 A
Lisäkytkimien (turva) määrä:
2
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 24 V:
3 A
Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 125 V:
0.55 A
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Tilanäyttö:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
12
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...85 °C
Turvatietoliikenneprotokolla:
ei ole
Kotelon pintakäsittely:
muu
Saranakytkin Muovinen kotelo, 31 mm EN 50047 mukaan Laiteliitäntä 1 x (M20 x 1,5) Napsauskoskettimet 2 NC/1 NO integroitu, onttoakseli Halkaisija = 8 mm Käyttökulma 10°