SIEMENS - Rajakytkin turva, jousiluk., s - 3SE5322-3SD23


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Turvalukituksen tyyppi - lepovirtaperusteinen
Avautuvien koskettimien lukumäärä - -99999
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - -99999
Hätävapautus - ei
Sulkuvoima - 1300 N
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209683525
Sähkönumero
2366541
Toimittajan tuotenumero
3SE5322-3SD23
Tukkuerä
1
Turvalukituksen tyyppi:
lepovirtaperusteinen
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
-99999
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
-99999
Hätävapautus:
ei
Sulkuvoima:
1300 N
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
1.5 A
Mitoitusvirta Ie, DC-13, 230 V:
0.27 A
Rungon rakenne:
muu
Väyläliitäntä:
ei ole
Tilanäyttö:
kyllä
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Lisäkytkimien (turva) määrä:
4
Mitoitettu ohjaussyöttöjännite Us magneettiohjain AC 50 Hz:
230...230 V
Mitoitettu ohjaussyöttöjännite magneettiohjain AC 60 Hz:
230...230 V
Koskettimen toteutustapa:
hidaskosketin
Mitoitettu ohjaussyöttöjännite magneettiohjain DC:
-99999...-99999 V
Anturin leveys:
54 mm
Anturin korkeus:
43.5 mm
Anturin pituus:
185 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapeliläpivienti, metrinen
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Nimellinen toimintavirta Ie AC-15,24V:
6 A
Nimellinen toimintavirta Ie AC-15, 125 V:
3 A
Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 24 V:
3 A
Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 125 V:
0.55 A
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Turvatietoliikenneprotokolla:
ei ole
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...60 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP66/IP67
Turva-asentokytkin ja rumpu Lukitusvoima 1300 N 5 lähestymissuuntaa Jousilukittu Lisävapautin edessä Magneettijännite 230 V AC Valvontatoimilaite 2 NC/1 NO Valvontamagneetti 2 NC/1 NO LED-näyttö keltainen/vihreä Toimitetaan ilman toimilaitetta. Toimilaite 3SE5000-0AV0. tilaa erikseen