SIEMENS - Rajakytkin turva, jousiluk., s - 3SF1324-1SE21-1BA1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Turvalukituksen tyyppi - lepovirtaperusteinen
Avautuvien koskettimien lukumäärä - -99999
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - -99999
Hätävapautus - ei
Sulkuvoima - 1300 N
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209720275
Sähkönumero
2366548
Toimittajan tuotenumero
3SF1324-1SE21-1BA1
Tukkuerä
1
Turvalukituksen tyyppi:
lepovirtaperusteinen
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
-99999
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
-99999
Hätävapautus:
ei
Sulkuvoima:
1300 N
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
-99999 A
Mitoitusvirta Ie, DC-13, 230 V:
-99999 A
Rungon rakenne:
muu
Väyläliitäntä:
AS-liitäntä
Tilanäyttö:
kyllä
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Lisäkytkimien (turva) määrä:
4
Mitoitettu ohjaussyöttöjännite Us magneettiohjain AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Mitoitettu ohjaussyöttöjännite magneettiohjain AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Koskettimen toteutustapa:
hidaskosketin
Mitoitettu ohjaussyöttöjännite magneettiohjain DC:
24...24 V
Anturin leveys:
54 mm
Anturin korkeus:
43.5 mm
Anturin pituus:
185 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
-99999
Nimellinen toimintavirta Ie AC-15,24V:
-99999 A
Nimellinen toimintavirta Ie AC-15, 125 V:
-99999 A
Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 24 V:
-99999 A
Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 125 V:
-99999 A
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Turvatietoliikenneprotokolla:
AS-Interface Safety at Work
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...60 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP66/IP67
Turva-asentokytkin ja rumpu Lukitusvoima 1300 N 5 lähestymissuuntaa Muovikotelo, M12-liitin ASIsafe integroitu Kanava 1=toimilaite 1 NC-kanava 2=magneetti 1 NC-jousilukittu Lisävapautuslukko edessä Magneettijännite 24 V DC/AC Valvontatoimilaite 2 NC/1 NO Valvontamagneetti 2 NC/1 NO Sopiva erillinen toimilaite 3SE5000-0AV0 on tilattava erikseen




