SIEMENS - Rajakytkin, turva, sol.luk. 24 - 3SE5312-1SB11

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Turvalukituksen tyyppi - työvirtaperusteinen

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - -99999

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - -99999

  • Hätävapautus - ei

  • Sulkuvoima - 2600 N

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209683075

Sähkönumero

2366542

Toimittajan tuotenumero

3SE5312-1SB11

Tukkuerä

1

Turvalukituksen tyyppi:

työvirtaperusteinen

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

-99999

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

-99999

Hätävapautus:

ei

Sulkuvoima:

2600 N

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

1.5 A

Mitoitusvirta Ie, DC-13, 230 V:

0.27 A

Rungon rakenne:

muu

Väyläliitäntä:

ei ole

Tilanäyttö:

kyllä

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Lisäkytkimien (turva) määrä:

4

Mitoitettu ohjaussyöttöjännite Us magneettiohjain AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Mitoitettu ohjaussyöttöjännite magneettiohjain AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Koskettimen toteutustapa:

hidaskosketin

Mitoitettu ohjaussyöttöjännite magneettiohjain DC:

24...24 V

Anturin leveys:

54 mm

Anturin korkeus:

43.5 mm

Anturin pituus:

185 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapeliläpivienti, metrinen

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Nimellinen toimintavirta Ie AC-15,24V:

6 A

Nimellinen toimintavirta Ie AC-15, 125 V:

3 A

Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 24 V:

3 A

Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 125 V:

0.55 A

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Kotelon pintakäsittely:

lakattu

Turvatietoliikenneprotokolla:

ei ole

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...60 °C

Kotelointiluokka (IP):

IP66/IP67

RAJAKYTKIN, TURVA, SOL.LUK. 24VDC,JOUSI AV., METALLIKOTELO

Turva-asentokytkin ja rumpu Lukitusvoima 2600 N 5 lähestymissuuntaa Solenoidilukittu Magneettijännite 24 V DC Valvontatoimilaite 2 NC/1 NO Valvontamagneetti 2 NC/1 NO LED-näyttö keltainen/vihreä Toimitetaan ilman toimilaitetta. Toimilaite 3SE5000-0AV0. tilaa erikseen