SIEMENS - Rajakytkin, turvaveräjäraja, A - 3SF1234-1QV40-1BA1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauselementin tyyppi - ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Kytkentätoiminto - hidaskosketin
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209699892
Sähkönumero
2366546
Toimittajan tuotenumero
3SF1234-1QV40-1BA1
Tukkuerä
1
Ohjauselementin tyyppi:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kytkentätoiminto:
hidaskosketin
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Ohjaimen kohdistus:
rullatyönnin, läpimenevä
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Anturin leveys:
31 mm
Anturin pituus:
118 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Anturin korkeus:
33 mm
Pakkotoiminen avautuminen:
kyllä
Lisäkytkimien (turva) määrä:
2
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Tilanäyttö:
kyllä
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...60 °C
Turvatietoliikenneprotokolla:
muu
Turva-asentokytkin erillisellä toimilaitteella 5 lähestymissuuntaa Muovikotelo, EN 50047 ASIsafe integroitu AS-i tila: 1:F-IN1, 2: F-IN2 3:AS-i/FAULT Hitaasti toimivat koskettimet 2 NC M12-liittimellä 4 -napainen Kanava 1 NC:hen, Kanava 2 NC:hen




