SIEMENS - Rajakytkin, turvaveräjäraja, m - 3SE5112-0QV10

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Väyläliitäntä - ei ole

  • Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 1.5 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209699663

Sähkönumero

2366531

Toimittajan tuotenumero

3SE5112-0QV10

Tukkuerä

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Väyläliitäntä:

ei ole

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

1.5 A

Mitoitusvirta Ie, DC-13, 230 V:

0.27 A

Koskettimen toteutustapa:

hidaskosketin

Tilanäyttö:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Anturin leveys:

40 mm

Anturin korkeus:

37.3 mm

Anturin pituus:

110 mm

Pakkotoiminen avautuminen:

kyllä

Lisäkytkimien (turva) määrä:

2

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Turvatietoliikenneprotokolla:

ei ole

Nimellinen toimintavirta Ie AC-15,24V:

6 A

Nimellinen toimintavirta Ie AC-15, 125 V:

6 A

Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 24 V:

3 A

Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 125 V:

0.55 A

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapeliläpivienti, metrinen

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...85 °C

Kotelointiluokka (IP):

IP66/IP67

Rajakytkin, turvaveräjäraja, metallikotelo, 1s.+ 2av.

Turva-asentokytkin erillisellä toimilaitteella Metallikotelo, 40 mm Laiteliitäntä 1x (M20 x 1,5) Hidastoimiset koskettimet 1 NO/2 NC 5 lähestymissuuntaa Sopiva erillinen toimilaite 3SE5000-0AV0. tulee tilata erikseen