SIEMENS - Rajakytkin, turvaveräjäraja, m - 3SE5232-0QV40


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Väyläliitäntä - ei ole
Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 1.5 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209699816
Sähkönumero
2366533
Toimittajan tuotenumero
3SE5232-0QV40
Tukkuerä
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Väyläliitäntä:
ei ole
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
1.5 A
Mitoitusvirta Ie, DC-13, 230 V:
0.27 A
Koskettimen toteutustapa:
hidaskosketin
Tilanäyttö:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Anturin leveys:
31 mm
Anturin korkeus:
33 mm
Anturin pituus:
104 mm
Pakkotoiminen avautuminen:
kyllä
Lisäkytkimien (turva) määrä:
2
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Turvatietoliikenneprotokolla:
ei ole
Nimellinen toimintavirta Ie AC-15,24V:
6 A
Nimellinen toimintavirta Ie AC-15, 125 V:
6 A
Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 24 V:
3 A
Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 125 V:
0.55 A
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapeliläpivienti, metrinen
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...85 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Turva-asentokytkin erillisellä toimilaitteella Muovikotelo, 31 mm Laiteliitäntä 1x (M20x 1,5) Hidastoimiset koskettimet 2 NC/1 NO, 5 lähestymissuuntaa, Sopiva erillinen toimilaite 3SE5000-0AV0. tulee tilata erikseen