SIEMENS - Rajakytkinvipu, metallia 2 muo - 3SE5000-0AA04


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209695474
Sähkönumero
2366594
Toimittajan tuotenumero
3SE5000-0AA04
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Rajakytkinvipu, metallia 2 muovirullaa 19mm
asentokytkimen kiertovipu 3SE51 metallivipu 27 mm pitkä, askel 9 mm, 2 muovirullaa 19 mm
asentokytkimen kiertovipu 3SE51 metallivipu 27 mm pitkä, askel 9 mm, 2 muovirullaa 19 mm