SIEMENS - Rajakytkinvipu, metallia, laak - 3SE5000-0AA03

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209695467
Sähkönumero
2366593
Toimittajan tuotenumero
3SE5000-0AA03
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Rajakytkinvipu, metallia, laakeroiturulla 19mm
asentokytkimen kiertovipu 3SE51 metallivipu 27 mm pitkä, askel 9 mm kuulalaakerirullalla 19 mm
asentokytkimen kiertovipu 3SE51 metallivipu 27 mm pitkä, askel 9 mm kuulalaakerirullalla 19 mm




