SIEMENS - Rajakytkinvipu, metallia, laak - 3SE5000-0AA23

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209695566
Sähkönumero
2366602
Toimittajan tuotenumero
3SE5000-0AA23
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Rajakytkinvipu, metallia, laakeroiturulla 19mm
asentokytkimen kiertovipu 3SE52 Metallivipu, 21 mm pitkä Kuulalaakeroitu rulla 19 mm ruostumatonta terästä
asentokytkimen kiertovipu 3SE52 Metallivipu, 21 mm pitkä Kuulalaakeroitu rulla 19 mm ruostumatonta terästä




