SIEMENS - Rajakytkinvipu, metallia, muov - 3SE5000-0AA05


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209695481
Sähkönumero
2366595
Toimittajan tuotenumero
3SE5000-0AA05
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Rajakytkinvipu, metallia, muovirulla 30mm
asentokytkimen kiertovipu 3SE51 metallivipu 27 mm pitkä, askel 9 mm muovirullalla 30 mm
asentokytkimen kiertovipu 3SE51 metallivipu 27 mm pitkä, askel 9 mm muovirullalla 30 mm