SIEMENS - Rajakytkinvipu, metallia, muov - 3SE5000-0AA08


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209695504
Sähkönumero
2366596
Toimittajan tuotenumero
3SE5000-0AA08
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Rajakytkinvipu, metallia, muovirulla 50mm
asentokytkimen kääntövipu 3SE51 metallivipu 27 mm pitkä, askel 9 mm kumitelalla 50 mm
asentokytkimen kääntövipu 3SE51 metallivipu 27 mm pitkä, askel 9 mm kumitelalla 50 mm