SIEMENS - Rajakytkinvipu, metallia, muov - 3SE5000-0AA21


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauselementin tyyppi - rullavipu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209695542
Sähkönumero
2366600
Toimittajan tuotenumero
3SE5000-0AA21
Tukkuerä
1
Ohjauselementin tyyppi:
rullavipu
Rajakytkinvipu, metallia, muovirulla 19mm
asentokytkimen kiertovipu 3SE52 Metallivipu, muoto A 21 mm pitkä muovirulla 19 mm EN 50047 mukaan
asentokytkimen kiertovipu 3SE52 Metallivipu, muoto A 21 mm pitkä muovirulla 19 mm EN 50047 mukaan