SIEMENS - Rajakytkinvipu, metallia, muov - 3SE5000-0AA50


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209695627
Sähkönumero
2366606
Toimittajan tuotenumero
3SE5000-0AA50
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Rajakytkinvipu, metallia, muovirulla 19mm
Säädettävä pituus Kääntövipu asentokytkimelle 3SE51/52 Metallivipu 100 mm pitkä Muovirulla 19 mm
Säädettävä pituus Kääntövipu asentokytkimelle 3SE51/52 Metallivipu 100 mm pitkä Muovirulla 19 mm