SIEMENS - Rajakytkinvipu, metallia, muov - 3SE5000-0AA55


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauselementin tyyppi - kiertovipu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209695665
Sähkönumero
2366610
Toimittajan tuotenumero
3SE5000-0AA55
Tukkuerä
1
Ohjauselementin tyyppi:
kiertovipu
Rajakytkinvipu, metallia, muovirulla 30mm
Säädettävä pituus Kääntövipu asentokytkimelle 3SE51/52 Metallivipu 100 mm pitkä Muovirulla 30 mm
Säädettävä pituus Kääntövipu asentokytkimelle 3SE51/52 Metallivipu 100 mm pitkä Muovirulla 30 mm