SIEMENS - RAK-TW.1200B-H Rajoitustermost - S55700-P117

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - RAK-TW.1200B-H Rajoitustermost - S55700-P117

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 55 mm

  • Korkeus - 156 mm

  • Syvyys - 64 mm

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0523

Toimittajan tuotenumero

S55700-P117

Tukkuerä

1

Leveys:

55 mm

Korkeus:

156 mm

Syvyys:

64 mm

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

RAK-TW.1200B-H Rajoitustermostaatti, automaattisella palautuksella40..120 astC, suojatasku