SIEMENS - RC-piiri AC24-48V DC24-70V - 3RT2936-1CB00

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - RC-elementti

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC

  • Käyttöjännite 50 Hz - 24...48 V

  • Käyttöjännite DC - 24...70 V

  • LED-indikoinnilla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209920491

Sähkönumero

3721387

Toimittajan tuotenumero

3RT2936-1CB00

Tukkuerä

1

Toiminto:

RC-elementti

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC/DC

Käyttöjännite 50 Hz:

24...48 V

Käyttöjännite DC:

24...70 V

LED-indikoinnilla:

ei

Käyttöjännite 60 Hz:

24...48 V

RC-piiri,AC 24...48V, DC 24...70V,S2

Ylijännitesuoja, RC-elementti, 24 ... 48 V AC, 24 ... 70 V DC, kontaktoreille Koko S2