SIEMENS - RC-s. 127-240VAC 150-250VDC - 3RT2926-1CD00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - RC-elementti
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz - 127...240 V
Käyttöjännite DC - 150...250 V
LED-indikoinnilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209779389
Sähkönumero
3720726
Toimittajan tuotenumero
3RT2926-1CD00
Tukkuerä
1
Toiminto:
RC-elementti
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz:
127...240 V
Käyttöjännite DC:
150...250 V
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
127...240 V
S0, RC -PIIRI,AC 127...240V, DC 150...250V,
Ylijännitesuoja, RC-elementti, 127...240 V AC, 150 ... 250 V DC, moottorin kontaktoreille Koko S0,
Ylijännitesuoja, RC-elementti, 127...240 V AC, 150 ... 250 V DC, moottorin kontaktoreille Koko S0,




