SIEMENS - RC-suoja 400-600VAC S0 - 3RT2926-1CF00

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - RC-elementti

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Käyttöjännite 50 Hz - 400...600 V

  • LED-indikoinnilla - ei

  • Käyttöjännite 60 Hz - 400...600 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209779402

Sähkönumero

3720728

Toimittajan tuotenumero

3RT2926-1CF00

Tukkuerä

1

Toiminto:

RC-elementti

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Käyttöjännite 50 Hz:

400...600 V

LED-indikoinnilla:

ei

Käyttöjännite 60 Hz:

400...600 V

S0. RC -PIIRI.AC 400...600V.

Ylijännitesuoja, RC-elementti, 400 ... 600 V AC, moottorin kontaktoreille Koko S0,