SIEMENS - RC-suoja 48-127VAC 70-150VDC - 3RT2926-1CC00


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - RC-elementti
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz - 48...127 V
Käyttöjännite DC - 70...150 V
LED-indikoinnilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209779372
Sähkönumero
3720725
Toimittajan tuotenumero
3RT2926-1CC00
Tukkuerä
1
Toiminto:
RC-elementti
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz:
48...127 V
Käyttöjännite DC:
70...150 V
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
48...127 V
S0, RC -PIIRI,AC 48...127V, DC 70...150V,
Ylijännitesuoja, RC-elementti, 48 ... 127 V AC, 70 ... 150 V DC, moottorin kontaktoreille Koko S0,
Ylijännitesuoja, RC-elementti, 48 ... 127 V AC, 70 ... 150 V DC, moottorin kontaktoreille Koko S0,