SIEMENS - RC-suoja 575VAC 55kW - 3RT2916-1PA2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - RC-elementti
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Käyttöjännite 50 Hz - 575...575 V
LED-indikoinnilla - ei
Käyttöjännite 60 Hz - 575...575 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209739635
Sähkönumero
3720708
Toimittajan tuotenumero
3RT2916-1PA2
Tukkuerä
1
Toiminto:
RC-elementti
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Käyttöjännite 50 Hz:
575...575 V
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
575...575 V
S00, RC -PIIRI, 575V 50/60HZ 5.5KW,
EMC-ylijännitesuojamoduuli, RC-elementti, 575 V, 50 / 60 Hz, 7,5 kW, moottorin kontaktoreille Koko S00
EMC-ylijännitesuojamoduuli, RC-elementti, 575 V, 50 / 60 Hz, 7,5 kW, moottorin kontaktoreille Koko S00