SIEMENS - RDE100.1RF Huonesääd.,langaton - S55770-T320

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vastaanotin - ei
Ulkoinen anturi - ei
Sopii jäähdytykseen - ei
Kellotyyppi - viikkokello
Lämmitinlähtöjen määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0539
Toimittajan tuotenumero
S55770-T320
Tukkuerä
1
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
ei
Sopii jäähdytykseen:
ei
Kellotyyppi:
viikkokello
Lämmitinlähtöjen määrä:
0
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
muu
Säätötapa:
PID
Termisellä takaisinkytkennällä:
ei
Sääriippuvainen ohjausjärjestelmä:
kyllä
Sisältää näytön:
kyllä
Poikkeama-arvo:
1...1 K
Säädettävä poikkeama:
ei
Kosketintyyppi:
vaihtokosketin (NO/NC)
Maksimikontaktijännite:
230 V
Kosketinkuorma max.:
5 A
Optimointi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Lämpötilaohjauksen luokka:
IV
Kytkentäohjelmien lukumäärä:
2
Leveys:
127 mm
Valintakytkin lämpö ja lämpö + lämminvesi:
ei
Lämpötila luettavissa:
kyllä
Yliaikakytkin:
kyllä
Talousvesipiiri:
ei
Kellomalli:
digitaalinen
Rajähdyssuojattu:
ei
Syvyys:
22 mm
Korkeus:
85 mm
RAL-numero:
9003
Sopii lämmitykseen:
kyllä


