SIEMENS - RDF302 Huonesäädin, 230 V, on/ - S55770-T238

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - RDF302 Huonesäädin, 230 V, on/ - S55770-T238

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0545

Toimittajan tuotenumero

S55770-T238

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Väri:

valkoinen

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Paikallisesti säädettävissä:

ei

Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:

ei

LED-indikoinnilla:

ei

Sisältää näytön:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Manuaalinen asetusarvon asetus:

ei

Läsnäolopainike:

ei

Rinnankytkentämahdollisuus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

RDF302 Huonesäädin, 230 V, on/off, 3-piste, modbus