SIEMENS - RLU220 Yleissäädin, 4 + 1 x tu - BPZ:RLU220

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Säätökanavien lukumäärä - 2
Analogiatulojen lukumäärä - 4
Analogialähtöjen lukumäärä - 2
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Digitaalitulojen lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0567
Toimittajan tuotenumero
BPZ:RLU220
Tukkuerä
1
Säätökanavien lukumäärä:
2
Analogiatulojen lukumäärä:
4
Analogialähtöjen lukumäärä:
2
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Digitaalitulojen lukumäärä:
1
Jännitetyyppi:
AC
Tulojen LED-indikaatio:
ei
Syöttöjännite:
24...24 V
Paikalliskäytön suojaus:
kyllä
Lähtöjen LED-indikaatio:
ei
Sisältää näytön:
ei
Rajähdyssuojattu:
ei
Leveys:
123 mm
DIN-kiskoasennus:
kyllä
Asennus edestä:
kyllä
Syvyys:
86 mm
Laajennettavissa:
ei
Korkeus:
90 mm
Itsenäisesti toimiva:
kyllä
Toimitusvalmis vakiotoiminnoilla:
kyllä
Jalusta:
ei


