SIEMENS - RLU236 Yleissäädin, 5 + 2 x tu - BPZ:RLU236

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Säätökanavien lukumäärä - 8
Analogiatulojen lukumäärä - 5
Analogialähtöjen lukumäärä - 3
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Digitaalitulojen lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0570
Toimittajan tuotenumero
BPZ:RLU236
Tukkuerä
1
Säätökanavien lukumäärä:
8
Analogiatulojen lukumäärä:
5
Analogialähtöjen lukumäärä:
3
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Digitaalitulojen lukumäärä:
2
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
6
Jännitetyyppi:
AC
Tulojen LED-indikaatio:
ei
Syöttöjännite:
24...24 V
Paikalliskäytön suojaus:
kyllä
Lähtöjen LED-indikaatio:
ei
Sisältää näytön:
kyllä
Rajähdyssuojattu:
ei
Leveys:
176 mm
DIN-kiskoasennus:
kyllä
Asennus edestä:
kyllä
Syvyys:
86 mm
Laajennettavissa:
ei
Korkeus:
90 mm
Itsenäisesti toimiva:
kyllä
Toimitusvalmis vakiotoiminnoilla:
kyllä
Jalusta:
ei


